{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 070202 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | SW05 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | Ti | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | MQ | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 40 m/min - 100 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260381 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629596 | |
Číslo výrobcu | TWH01820 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
DC.T 070202, Typ: SW05
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
7,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
409 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
521 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
504 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Typ | SW05 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Tolerancia | M | M | M | M |