DC.T 070202, Typ: HB7120-1

Č. pol.: 260351 HB7120-1
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,96 € / ks
  • Od 10 ks
    8,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
418 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070202
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7120-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok VS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 290 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260351 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197817259
Číslo výrobcu 260351 HB7120-1

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC.T 070202, Typ: HB7120-1

DC.T 070202, Typ: HB7120-1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
418 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
327 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
464 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202
Podmienka rezu kontinuálny kontinuálny kontinuálny
Typ HB7120-1 HB7010-1 HB7415-1
Lamač triesok VS SS TIS
Hlavné použitie M P S
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 290 m/min 150 m/min - 500 m/min 50 m/min - 110 m/min
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka