DC.T 070202, Typ: PV720

Č. pol.: 260381 PV720
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070202
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ PV720
Rezný materiál Cermet
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok HQ
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 270 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260381 PV720
EAN/GTIN 4960664724116
Číslo výrobcu TLD03520

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC.T 070202, Typ: PV720

DC.T 070202, Typ: PV720

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
8,06 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
337 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
464 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202
Podmienka rezu kontinuálny kontinuálny kontinuálny kontinuálny
Typ PV720 HB7010-1 HB7120-1 HB7415-1
Lamač triesok HQ SS VS TIS
Hlavné použitie P P M S
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 270 m/min 150 m/min - 500 m/min 90 m/min - 290 m/min 50 m/min - 110 m/min
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka