DC.T 11T308, Typ: HB7010-1

Č. pol.: 260361 HB7010-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,64 € / ks
  • Od 10 ks
    9,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 394 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 11T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7010-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok SS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 500 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260361 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780553
Číslo výrobcu 260361 HB7010-1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC.T 11T308, Typ: HB7010-1

DC.T 11T308, Typ: HB7010-1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 394 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
Od 10  kusov
9,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,12 €
Od 10  kusov
17,60 €
Počet výmien/rezných hrán 2 2
Podmienka rezu kontinuálny kontinuálny
Typ HB7010-1 HB7010-1
Lamač triesok SS SS
Hlavné použitie P P
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 500 m/min 150 m/min - 500 m/min
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka