DC.T 11T308, Typ: HU7315-1

Č. pol.: 260361 HU7315-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,82 € / ks
  • Od 10 ks
    12,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 11T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HU7315-1
Rezný materiál HM
Povrchová úprava bez povlaku
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AF
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,6 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260361 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406381523
Číslo výrobcu 260361 HU7315-1

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC.T 11T308, Typ: HU7315-1

DC.T 11T308, Typ: HU7315-1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,82 €
Od 10  kusov
12,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
809 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
Od 10  kusov
9,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
576 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
Od 10  kusov
9,70 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie
Rezný materiál HM HM HM
Typ HU7315-1 HB7120-1 HB7415-1
Lamač triesok AF VS TIS
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 600 m/min 90 m/min - 290 m/min 50 m/min - 110 m/min
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka