{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCGT 11T302 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HB7315-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | N | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | AF | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 600 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260356 HB7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406769871 | |
Číslo výrobcu | 260356 HB7315-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DC.T 11T302, Typ: HB7315-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,2 mm | 0,2 mm |
Rezný materiál | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,6 mm | 0,05 mm - 0,6 mm |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. |
Hlavné použitie | N | N |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 600 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |