DC.T 11T302 HB7130-2

Č. pol.: 260356 HB7130-2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,40 € / ks
  • Od 10 ks
    9,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 135 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 11T302
    Uhlový Polomer 0,2 mm
    Typ HB7130-2
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie M
    Podmienka rezu lahko prerušovaný
    Lamač triesok VS
    Tolerancia M
    Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 270 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260356 HB7130-2
    EAN/GTIN 4062406750213
    Číslo výrobcu 260356 HB7130-2

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka