{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | DCMT 070202 | |
Polomer rohov | 0,2 mm | |
Odroda | HB7020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | SS | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Krmivo f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 150 m/min - 400 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260351 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699411 | |
Číslo výrobcu | 260351 HB7020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DC.T 070202, Typ: HB7020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
347 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 026 kus/y s okamžitým dodaním
6,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM |
Stav rezania | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Odroda | HB7020 | HBT020 |
Hlavné použitie | P | P |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |