Súprava vyvrtávacích tyčí, oceľ, s VCH SET11

Č. pol.: 260346 SET11
Nastavte cenu 3 ks (77,25 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 25 mm; 27 mm; 32 mm
Odsadenie stredu L3 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm
Výška upínania L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Celková dĺžka L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260346 SET11
EAN/GTIN 4045197657749
Číslo výrobcu 260346 SET11

Popis

Rozsah dodávky:

V plastovom kufríku.