{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07 | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 0702.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 12 mm; 15,5 mm; 19 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 6,5 mm; 9 mm; 11 mm | |
Výška upínania L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Šírka hrdla L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260346 SET07 | |
EAN/GTIN | 4045197656667 | |
Číslo výrobcu | 260346 SET07 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |