{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Veľkosť dosky | 7 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 3×D | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | A1216M SDQCR/L07 | |
Uhol nastavenia κ | 107,5 Stupeň | |
Zodpovedajúca vložka | DC.. 0702.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 19,5 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 11 mm | |
Výška zovretia L2 | 15 mm | |
Pracovná hĺbka T | 5 mm | |
Šírka krku L4 | 12 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 39,5 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 7 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260341 1216/07 | |
EAN/GTIN | 4062406099152 | |
Číslo výrobcu | 260341 1216/07 |