Vyvŕtavacia tyč oceľ, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm

Č. pol.: 260341 16/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hĺbka otáčania do: 3×D
  • Štandard: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hriadeľ⌀ Ds.. 16 mm
Veľkosť dosky 7 mm
Typ použitia ľavé
Vnútorná hĺbka otáčania do 3×D
Štandard DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak kódu ISO A16Q SDQCR/L07
Uhol nastavenia κ 107,5 Stupeň
Zodpovedajúca vložka DC.. 0702..
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 22 mm
Stredová odchýlka L3 11 mm
Výška zovretia L2 14 mm
Celková dĺžka L 180 mm
Dĺžka konzolového ramena L1 48 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 7
Aplikácia pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260341 16/07
EAN/GTIN 4045197877888
Číslo výrobcu 260341 16/07