Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Mute 40/11

Č. pol.: 260327 40/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 8024
  • Kmitanie: tlmené
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
⌀ stopky Ds 40 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN 8024
Kmitanie tlmené
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A40X SDUCR/L11
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 50 mm
Odsadenie stredu L3 27 mm
neupínateľný rozsah S 240 mm
Celková dĺžka L 343 mm
Dĺžka výčnelku L1 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 50
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260327 40/11
EAN/GTIN 4067263623366
Číslo výrobcu 260327 40/11

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Poznámka:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka