Vyvŕtavacia tyč TK, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm

Č. pol.: 260321 10/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E10K SDQCR/L07
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 13 mm
Odsadenie stredu L3 7 mm
Výška upínania L2 9,6 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260321 10/07
EAN/GTIN 4045197877758
Číslo výrobcu 260321 10/07