Vyvŕtavacia tyč TK, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm

Č. pol.: 260321 16/07
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E16R SDQCR/L07
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 20 mm
Odsadenie stredu L3 10 mm
Výška upínania L2 15,6 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260321 16/07
EAN/GTIN 4045197877772
Číslo výrobcu 260321 16/07