Vyvŕtavacia tyč TK 0408/04

Č. pol.: 260321 0408/04
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Veľkosť doštičiek 4 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E0408F SDQCR/L04
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 04T0..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 5,6 mm
Odsadenie stredu L3 3 mm
Výška upínania L2 7,5 mm
Úžitková hĺbka T 1,1 mm
Šírka hrdla L4 4 mm
Dĺžka hlavy L1 26 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 26
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260321 0408/04
EAN/GTIN 4062406066734
Číslo výrobcu 260321 0408/04