{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 10 mm | |
Veľkosť doštičiek | 7 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SDJCR/L 1010E07 | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 0702.. | |
Funkčná šírka L4 | 12 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 22 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260309 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197655349 | |
Číslo výrobcu | 260309 10/07 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/07mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
85,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
85,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
85,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
85,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
85,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
122,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
Celková dĺžka L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Dĺžka hlavy L1 | 13 mm | 10 mm | 7 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | VC.. 0702.. | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 |
Druh použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Funkčná šírka L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |