{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 12 mm | |
Veľkosť doštičiek | 7 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SDACR/L 1212M07 | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 0702.. | |
Funkčná šírka L4 | 12 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269021 1 | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260299 12/07 | |
EAN/GTIN | 4045197797926 | |
Číslo výrobcu | 260299 12/07 |