Sústružnícky držiak 8/07

Č. pol.: 260299 8/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 8 mm
    Veľkosť doštičiek 7 mm
    Druh použitia ľavé
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód SDACR/L 0808M07
    vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
    Funkčná šírka L4 8 mm
    Dĺžka hlavy L1 12,7 mm
    Celková dĺžka L 150 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269021 1
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260299 8/07
    EAN/GTIN 4045197797902
    Číslo výrobcu 260299 8/07

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka