{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060202 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | PV720 | |
Rezný materiál | Cermet | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | GK | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 270 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260190 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726820 | |
Číslo výrobcu | TLD64031 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CCMT 060202, Typ: PV720
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
7,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
711 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 086 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060202 | CCMT 09T302 | DCMT 11T302 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Typ | PV720 | CB7010 | CB7010 |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Tolerancia | M | M | M |