{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060202 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | CA6525 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | GK | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 330 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260190 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664878109 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 060202, Typ: CA025P
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
944 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
599 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
821 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Typ | CA6525 | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 330 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Tolerancia | M | M | M | M |