CCMT 060208 SP4019

Č. pol.: 260182 SP4019

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,22 € / ks
  • Od 10 ks
    9,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
258 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 060208
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ SP4019
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok 73
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 440 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260182 SP4019
Číslo výrobcu 5668080

užívateľská tabuľka

Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché