{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7130-2 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 240 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260160 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750190 | |
Číslo výrobcu | 260160 HB7130-2 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |