{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7120-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | VM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 260 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260160 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197817242 | |
Číslo výrobcu | 260160 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
CC.T 120408, Typ: HB7120-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
505 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
565 kus/y s okamžitým dodaním
7,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
327 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Typ | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Lamač triesok | VM | VM | MM | VM |
Hlavné použitie | M | M | M | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |