CC.T 120404, Typ: HB7010-1

Č. pol.: 260158 HB7010-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,42 € / ks
  • Od 10 ks
    10,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
433 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 120404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7010-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok SM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 440 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260158 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780492
Číslo výrobcu 260158 HB7010-1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


CC.T 120404, Typ: HB7010-1

CC.T 120404, Typ: HB7010-1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
433 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,42 €
Od 10  kusov
10,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 136 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,42 €
8,82 €
Od 10  kusov
10,35 €
7,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 010 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,42 €
8,82 €
Od 10  kusov
10,35 €
7,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
617 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
13,74 €
Od 10  kusov
11,45 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
862 kus/y s okamžitým dodaním
7,88 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 120404 CCMT 120404 CCMT 120404 CCMT 120404 CCMT 120404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie
Typ HB7010-1 HB7020 HB7035-1 HB7020 HBT020
Lamač triesok SM SM SM WSM PM
Hlavné použitie P P P P P
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočná rezná platnička na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka