{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060202 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HB7020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | SM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260140 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197698827 | |
Číslo výrobcu | 260140 HB7020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 060202 HB7020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 413 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
679 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
851 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Typ | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Lamač triesok | SM | VM | VM |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |