CC.T 060202, Typ: HB7310

Č. pol.: 260140 HB7310

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,24 € / ks
  • Od 10 ks
    12,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
384 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO CCMT 060202
Polomer rohov 0,2 mm
Odroda HB7310
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Stav rezania kontinuálny
Ističe čipov AM
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 4 mm
Krmivo f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 350 m/min - 600 m/min
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260140 HB7310
EAN/GTIN 4045197667649
Číslo výrobcu 260140 HB7310

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
kontinuálne
 
mokré maximum