Pre túto položku je dostupný iný variant:

Otočná rezná platnička na sústruženie CCMT 09T308, na dokončovacie obrábanie, Wiper, Typ: CA515

Č. pol.: 260100 CA515
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ CA515
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok WP
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 110 m/min - 380 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260100 CA515
EAN/GTIN 4960664753239
Číslo výrobcu TAB00513

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Otočná rezná platnička na sústruženie CCMT 09T308, na dokončovacie obrábanie, Wiper, Typ: CA515

Otočná rezná platnička na sústruženie CCMT 09T308, na dokončovacie obrábanie, Wiper, Typ: CA515

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
523 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T308 CCMT 09T308
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie Dokoncovanie
Typ CA515 HB7010-1
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 110 m/min - 380 m/min 150 m/min - 500 m/min
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie
Tolerancia M M

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka