{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T308 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CA510 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | WP | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 140 m/min - 450 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 260100 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664753130 | |
Číslo výrobcu | TAA00513 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T308 Wiper CA510
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Lamač triesok | WP | SS |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 140 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |