{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | PR1725 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | M | |
Ďalšie použitie | P | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | WP | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 200 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 50 m/min - 150 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 260099 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664890712 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMT 09T304 Wiper, Typ: PR1725
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 234 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
626 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 457 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
991 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 487 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 132 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 488 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 534 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
742 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | lahko prerušovaný | kontinuálny | lahko prerušovaný | kontinuálny | silne prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Lamač triesok | WP | SS | SS | VS | VS | SS | PF | MF | VS | VM |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |