Pre túto položku je dostupný iný variant:

CCMT 060204 Wiper PR1225

Č. pol.: 260094 PR1225
Zľava
9,74 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,76 € 9,74 € / ks
  • Od 10 ks
    4,80 € 8,12 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 060204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PR1225
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Ďalšie použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok WP
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 110 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 50 m/min - 150 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260094 PR1225
EAN/GTIN 4960664753611
Číslo výrobcu TKE01492

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka