CCMT 060202 Wiper PV720

Č. pol.: 260093 PV720
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 060202
    Uhlový Polomer 0,2 mm
    Typ PV720
    Rezný materiál Cermet
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok WP
    Tolerancia M
    Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 270 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260093 PV720
    EAN/GTIN 4960664753703
    Číslo výrobcu TLD01525

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    kontinuálne
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka