{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060202 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | PV720 | |
Rezný materiál | Cermet | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | HQ | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 270 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260091 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664723362 | |
Číslo výrobcu | TLD01520 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CC.T 060202, Typ: PV720
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
7,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
690 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rezný materiál | Cermet | Cermet |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Typ | PV720 | CU7010 |
Hlavné použitie | P | P |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |