CC.T 060202 PDL010

Č. pol.: 260091 PDL010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    34,88 € / ks
  • Od 10 ks
    29,07 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 060202
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ PDL010
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie N
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok AP
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260091 PDL010
EAN/GTIN 4960664882441

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
suché