{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060202 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | CCX | |
Rezný materiál | Cermet | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | PP | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 310 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260091 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664911196 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CC.T 060202, Typ: CCX
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
535 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Lamač triesok | PP | SS |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. |
Tolerancia | M | M |