CCMT 060202 HBT130

Č. pol.: 260082 HBT130
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
311 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 060202
    Uhlový Polomer 0,2 mm
    Typ HBT130
    Rezný materiál HM
    Povrchová úprava TiCN
    Hlavné použitie M
    Podmienka rezu lahko prerušovaný
    Lamač triesok MF
    Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 220 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260082 HBT130
    EAN/GTIN 4062406720063
    Číslo výrobcu 260082 HBT130

    užívateľská tabuľka

    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka