{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T308 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VS | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 260 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260060 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818980 | |
Číslo výrobcu | 260060 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CCMT 09T308, Typ: HB7140-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 007 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 193 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | ľahko prerušovaný |
Lamač triesok | VS | VS |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Tolerancia | M | M |