CCMT 09T308, Typ: HB7130-2

Č. pol.: 260060 HB7130-2
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,96 € / ks
  • Od 10 ks
    8,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 113 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7130-2
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie M
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok VS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 270 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260060 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263290896
Číslo výrobcu 260060 HB7130-2