{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CCMT 060202 | |
Polomer rohov | 0,2 mm | |
Odroda | HB7140-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | VS | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 70 m/min - 260 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260050 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818942 | |
Číslo výrobcu | 260050 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CC.T 060202, Typ: HB7140-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
760 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
514 kus/y s okamžitým dodaním
5,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
555 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 2 | 2 | 2 |
Polomer rohov | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Vložte kód ISO | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Ističe čipov | VS | MF | VS |
Hlavné použitie | M | M | M |