Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 12/06mm

Č. pol.: 260045 12/06
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 8024
  • Kmitanie: tlmené
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
⌀ stopky Ds 12 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN 8024
Kmitanie tlmené
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A12X SCLCR/L06
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 16 mm
Odsadenie stredu L3 8,5 mm
neupínateľný rozsah S 72 mm
Celková dĺžka L 120 mm
Dĺžka výčnelku L1 60 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 38
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260045 12/06
EAN/GTIN 4067263623373
Číslo výrobcu 260045 12/06
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Poznámka:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka