Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová 8/06

Č. pol.: 260031 8/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GARANT Master Alu
⌀ stopky Ds 8 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A08H SCLCR/L06
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 10 mm
Odsadenie stredu L3 5 mm
Výška upínania L2 7 mm
Dĺžka hlavy L1 20 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260031 8/06
EAN/GTIN 4062406573768
Číslo výrobcu 260031 8/06

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka