Sústružnícky držiak GARANT Master Eco krátky, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm

Č. pol.: 260026 16/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Eco
Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód SCLCR/L 1616F09
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..
Funkčná šírka L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 28
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260026 16/09
EAN/GTIN 4067263122371
Číslo výrobcu 260026 16/09

Popis

Prevedenie:

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane stopky v spojení s upínačmi GARANT Master Eco č. 319006 − 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka