Vyvrtávacia tyč HSS, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 1012/06mm

Č. pol.: 260023 1012/06
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód AH1012K SCLCR/L06
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 14 mm
Odsadenie stredu L3 7 mm
Výška upínania L2 11 mm
Šírka hrdla L4 10 mm
Dĺžka hlavy L1 38 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260023 1012/06
EAN/GTIN 4045197652140
Číslo výrobcu 260023 1012/06