{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 5×D | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 0602.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
Výška upínania L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Šírka hrdla L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260025 | |
EAN/GTIN | 4045197652218 | |
Číslo výrobcu | 260025 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |