Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 8/06mm

Č. pol.: 260001 8/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť drieku 8 mm
Veľkosť dosky 6 mm
Typ použitia ľavé
Štandard DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak kódu ISO SCSCR/L 0808D06
Zodpovedajúca vložka CC.. 0602..
Šírka funkcie L4 10 mm
Dĺžka hlavy L1 12 mm
Celková dĺžka L 60 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 22
Uhol nastavenia κ 45 Stupeň
Aplikácia Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260001 8/06
EAN/GTIN 4045197929204
Číslo výrobcu 260001 8/06