Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm

Č. pol.: 260001 20/12
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SCSCR/L 2020K12
vhodná otočná rezná platnička CC.. 1204..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 24 mm
Celková dĺžka L 126 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 20
Podložka 269005 6
Skrutka pre podložku 269013 5
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260001 20/12
EAN/GTIN 4045197929297
Číslo výrobcu 260001 20/12