RNGN 120700 S

Č. pol.: 255774 S

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    57,91 € / ks
  • Od 10 ks
    48,26 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
269 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah použitia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia S
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RNGN 120700
Typ KU7415
Rezný materiál Keramika
Hlavné použitie S
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Prevedenie rezných hrán 0,05 mm × 20°
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán 16
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255774 S
EAN/GTIN 4045197815552
Číslo výrobcu 255774 S

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
300
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka