CNGA 120408, KB7205, Rozsah použitia: HART

Č. pol.: 255707 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,90 € / ks
  • Od 10 ks
    19,08 € / ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah použitia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia TVRDÁ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNGA 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ KB7205
Rezný materiál Keramika
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán 0,2 mm × 25°
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255707 HART
EAN/GTIN 4045197511430
Číslo výrobcu 255707 HART

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
250
Oceľ < 60 HRC
H
210
Oceľ < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitný keramický rezný materiál odolný proti vysokým teplotám so spoľahlivým použitím na tvrdé materiály a materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.
Keramika na báze oxidu hlinitého a karbidu titánu s povrchovou úpravou na obrábanie materiálov s tvrdosťou do 68 HRC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNGA 120408, KB7205, Rozsah použitia: HART

CNGA 120408, KB7205, Rozsah použitia: HART

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
22,90 €
Od 10  kusov
19,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
538 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
22,90 €
Od 10  kusov
19,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
22,90 €
Od 10  kusov
19,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
34,32 €
Od 10  kusov
28,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
34,32 €
Od 10  kusov
28,60 €
Rozsah použitia TVRDÁ TVRDÁ TVRDÁ TVRDÁ TVRDÁ
Počet výmien/rezných hrán 4 4 4 4 4
Uhlový Polomer 0,8 mm 0,4 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie
Rezný materiál Keramika Keramika Keramika Keramika Keramika
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka