{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah použitia | TVRDÁ | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNGA 120404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | KB7205 | |
Rezný materiál | Keramika | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Prevedenie rezných hrán | 0,2 mm × 25° | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255703 HART | |
EAN/GTIN | 4045197511416 | |
Číslo výrobcu | 255703 HART | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |