WNGA 080408 MET

Č. pol.: 255691 MET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNGA 080408
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ KBN35M
    Rezný materiál CBN
    Podmienka rezu lahko prerušovaný
    Prevedenie rezných hrán MET
    Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,3 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 180 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 255691 MET
    EAN/GTIN 4960664544912
    Číslo výrobcu TBA07212

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 55 HRC
    H
    Oceľ < 60 HRC
    H
    Oceľ < 67 HRC
    H
    nepravidelná
     
    prerušené
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    CBN vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.
    MultiEdge Tough; 2, príp. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka